2 493,90 €/ Unitéhors TVA
3 017,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 203.2 mm |
Diamètre extérieur | 241.3 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 38.5 kN |
Vitesse limite | 2430 rpm |