Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCF065-HLE

  • ERIKS:13017252
Image 1
Ajouter à la liste

2 041,66 €/ Unitéhors TVA

2 470,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur
203.2 mm
Largeur
19.05 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite
2950 rpm