Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCD160-HLE

  • ERIKS:14191394
Image 1
Ajouter à la liste

9 122,40 €/ Unitéhors TVA

11 038,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCD
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
406.4 mm
Diamètre extérieur
431.8 mm
Largeur
12.7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
46 kN
Vitesse limite
1280 rpm