Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCD110-HLE

  • ERIKS:13017248
Image 1
Ajouter à la liste

2 781,82 €/ Unitéhors TVA

3 366,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCD
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
279.4 mm
Diamètre extérieur
304.8 mm
Largeur
12.7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
17.6 kN
Charge statique
32 kN
Vitesse limite
1870 rpm