Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCD080-HLE

  • ERIKS:13017245
Image 1
Ajouter à la liste

2 066,65 €/ Unitéhors TVA

2 500,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCD
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
228.6 mm
Largeur
12.7 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
15.8 kN
Charge statique
23.3 kN
Vitesse limite
2550 rpm