Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCC080-HLE

  • ERIKS:13017238
Image 1
Ajouter à la liste

1 925,60 €/ Unitéhors TVA

2 329,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCC
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
222.25 mm
Largeur
9.525 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
10 kN
Charge statique
16.2 kN
Vitesse limite
2650 rpm