1 586,79 €/ Unitéhors TVA
1 920,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCC |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 165.1 mm |
Diamètre extérieur | 184.15 mm |
Largeur | 9.525 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 9.3 kN |
Charge statique | 13.2 kN |
Vitesse limite | 3250 rpm |