1 455,32 €/ Unitéhors TVA
1 760,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCC |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 139.7 mm |
Diamètre extérieur | 158.75 mm |
Largeur | 9525 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 8.7 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |