1 383,04 €/ Unitéhors TVA
1 673,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCB |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 165.1 mm |
Diamètre extérieur | 180.975 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 7.2 kN |
Charge statique | 11.1 kN |
Vitesse limite | 3300 rpm |