692,82 €/ Unitéhors TVA
838,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCB |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 117.475 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 6.1 kN |
Charge statique | 6.9 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |