Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCB035-HLE

  • ERIKS:13017224
Image 1
Ajouter à la liste

641,55 €/ Unitéhors TVA

776,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCB
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur
104.775 mm
Largeur
7.938 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
5.8 kN
Charge statique
6.1 kN
Vitesse limite
6000 rpm