Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCB030-HLE

  • ERIKS:13017223
Image 1
Ajouter à la liste

625,11 €/ Unitéhors TVA

756,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCB
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
76.2 mm
Diamètre extérieur
92.075 mm
Largeur
7.938 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
5.5 kN
Charge statique
5.2 kN
Vitesse limite
6900 rpm