554,13 €/ Unitéhors TVA
670,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCB |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 66.675 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 3.55 kN |
Vitesse limite | 9900 rpm |