Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCAA017-TV-HLE

  • ERIKS:14191388
Image 1
Ajouter à la liste

480,51 €/ Unitéhors TVA

581,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCAA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
44.45 mm
Diamètre extérieur
53.975 mm
Largeur
4.763 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.12 kN
Charge statique
1.77 kN
Vitesse limite
12300 rpm