Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCA090-HLE

  • ERIKS:13017217
Image 1
Ajouter à la liste

1 768,23 €/ Unitéhors TVA

2 139,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
228.6 mm
Diamètre extérieur
241.3 mm
Largeur
6.35 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
5.6 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse limite
2390 rpm