1 273,90 €/ Unitéhors TVA
1 541,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 152.4 mm |
Diamètre extérieur | 165.1 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 4.85 kN |
Charge statique | 7.7 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |