1 166,10 €/ Unitéhors TVA
1 410,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 139.7 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 4.55 kN |
Charge statique | 6.4 kN |
Vitesse limite | 4350 rpm |