1 116,16 €/ Unitéhors TVA
1 350,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120.65 mm |
Diamètre extérieur | 133.35 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 4.5 kN |
Charge statique | 6.1 kN |
Vitesse limite | 4550 rpm |