531,11 €/ Unitéhors TVA
642,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCA |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 76.2 mm |
Diamètre extérieur | 88.9 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.8 kN |
Charge statique | 3.9 kN |
Vitesse limite | 7100 rpm |