Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique CSEAA015-TV-HLE

  • ERIKS:13017284
Image 1
Ajouter à la liste

457,49 €/ Unitéhors TVA

553,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEAA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
47.625 mm
Largeur
4.763 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
2.05 kN
Charge statique
1.86 kN
Avec joint d'étenchéité
Non