Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 71814-TN

  • ERIKS:14191352
Image 1
Ajouter à la liste

213,83 €/ Unitéhors TVA

258,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
718
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.8 kN
Charge statique
17.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non