Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 71808-TN

  • ERIKS:13375467
Image 1
Ajouter à la liste

154,17 €/ Unitéhors TVA

186,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
718
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
6.3 kN
Charge statique
5.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non