147,21 €/ Unitéhors TVA
178,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 718 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 6 kN |
Charge statique | 5.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |