7 093,89 €/ Unitéhors TVA
8 583,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEG |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 355.6 mm |
Diamètre extérieur | 406.4 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 114 kN |
Vitesse limite | 1390 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |