Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEG120-HLE

  • ERIKS:13017303
Image 1
Ajouter à la liste

4 241,43 €/ Unitéhors TVA

5 132,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEG
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
304.8 mm
Diamètre extérieur
355.6 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
98 kN
Avec joint d'étenchéité
Non