Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEG100-HLE

  • ERIKS:14191419
Image 1
Ajouter à la liste

3 887,43 €/ Unitéhors TVA

4 703,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEG
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
254 mm
Diamètre extérieur
304.8 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse limite
1910 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non