3 126,26 €/ Unitéhors TVA
3 782,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEG |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190.5 mm |
Diamètre extérieur | 241.3 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 47 kN |
Charge statique | 63 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |