3 845,38 €/ Unitéhors TVA
4 652,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 304.8 mm |
Diamètre extérieur | 342.9 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 35 kN |
Charge statique | 69 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |