3 306,36 €/ Unitéhors TVA
4 000,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 254 mm |
Diamètre extérieur | 292.1 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 33 kN |
Charge statique | 58 kN |
Vitesse limite | 1980 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |