Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEF090-HLE

  • ERIKS:14191416
Image 1
Ajouter à la liste

3 117,04 €/ Unitéhors TVA

3 771,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
228.6 mm
Diamètre extérieur
266.7 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite
2190 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non