Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEF080-HLE

  • ERIKS:14191415
Image 1
Ajouter à la liste

2 869,90 €/ Unitéhors TVA

3 472,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
241.3 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
46.5 kN
Vitesse limite
2450 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non