Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEF065-HLE

  • ERIKS:13017300
Image 1
Ajouter à la liste

2 266,47 €/ Unitéhors TVA

2 742,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur
203.2 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
38 kN
Avec joint d'étenchéité
Non