Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEF055-HLE

  • ERIKS:13017299
Image 1
Ajouter à la liste

2 011,43 €/ Unitéhors TVA

2 433,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
139.7 mm
Diamètre extérieur
177.8 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
32 kN
Avec joint d'étenchéité
Non