12 552,34 €/ Unitéhors TVA
15 188,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSED |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 457.2 mm |
Diamètre extérieur | 482.6 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 20.8 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse limite | 1140 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |