Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSED100-HLE

  • ERIKS:14191411
Image 1
Ajouter à la liste

2 893,58 €/ Unitéhors TVA

3 501,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSED
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
254 mm
Diamètre extérieur
279.4 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
16.9 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse limite
2070 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non