2 599,06 €/ Unitéhors TVA
3 144,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSED |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 228.6 mm |
Diamètre extérieur | 254 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 16.3 kN |
Charge statique | 30.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |