Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSED070-HLE

  • ERIKS:13017296
Image 1
Ajouter à la liste

2 127,11 €/ Unitéhors TVA

2 573,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSED
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
177.8 mm
Diamètre extérieur
203.2 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
14.9 kN
Charge statique
23.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Non