Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSED065-HLE

  • ERIKS:13017295
Image 1
Ajouter à la liste

1 990,39 €/ Unitéhors TVA

2 408,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSED
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
14.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non