1 887,83 €/ Unitéhors TVA
2 284,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSED |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 152.4 mm |
Diamètre extérieur | 177.8 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 14.1 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |