Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSED055-HLE

  • ERIKS:13017293
Image 1
Ajouter à la liste

1 770,83 €/ Unitéhors TVA

2 142,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSED
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
139.7 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
13.7 kN
Charge statique
18.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non