Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSED050-HLE

  • ERIKS:13017292
Image 1
Ajouter à la liste

1 698,54 €/ Unitéhors TVA

2 055,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSED
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
13.2 kN
Charge statique
17.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non