1 222,63 €/ Unitéhors TVA
1 479,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSED |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 12.3 kN |
Charge statique | 13.9 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |