Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEC060-HLE

  • ERIKS:14191410
Image 1
Ajouter à la liste

1 765,58 €/ Unitéhors TVA

2 136,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEC
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
152.4 mm
Diamètre extérieur
171.45 mm
Largeur
9525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
9.3 kN
Charge statique
15 kN
Vitesse limite
3500 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non