1 626,24 €/ Unitéhors TVA
1 967,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEC |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 146.05 mm |
Largeur | 9.525 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 8.7 kN |
Charge statique | 12.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |