Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEC047-HLE

  • ERIKS:14191409
Image 1
Ajouter à la liste

1 580,23 €/ Unitéhors TVA

1 912,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEC
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120.65 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Largeur
9525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
8.6 kN
Charge statique
12 kN
Vitesse limite
4400 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non