Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEC045-HLE

  • ERIKS:13017289
Image 1
Ajouter à la liste

1 536,84 €/ Unitéhors TVA

1 859,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEC
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
114.3 mm
Diamètre extérieur
133.35 mm
Largeur
9.525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
8.4 kN
Charge statique
11.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non