Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEB042-HLE

  • ERIKS:14191406
Image 1
Ajouter à la liste

1 322,56 €/ Unitéhors TVA

1 600,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEB
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
107.95 mm
Diamètre extérieur
123825 mm
Largeur
7.93 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
6.2 kN
Charge statique
8.6 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non