900,55 €/ Unitéhors TVA
1 089,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEB |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 104.775 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 5.8 kN |
Charge statique | 7.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |