Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton CSEB030-HLE

  • ERIKS:13017287
Image 1
Ajouter à la liste

857,16 €/ Unitéhors TVA

1 037,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSEB
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
76.2 mm
Diamètre extérieur
92.075 mm
Largeur
7.938 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
6.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non