687,57 €/ Unitéhors TVA
831,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSEB |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 66.675 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 4.75 kN |
Charge statique | 4.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |